※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の お玉・レードル
18-8 ルナ スープレードル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27803756
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
種別
スープレードル
全長(mm)
304
種類
大 90cc
仕上
オールミラー仕上
EBM品番
3391300