曜日別特売
- 18-8 ラプソディー メロンスプーン EBM(江部松商事) 27805628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ラプソディー メロンスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27805628
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
種別
メロンスプーン
全長(mm)
215
種類
215mm
仕上
オールミラー仕上
食器の種類
洋食器
EBM品番
2142501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする