※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 製菓・製パン用品
EBM(江部松商事)の ケーキサーバー・ターナー・トング
18-8 リード ケーキサーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27806206
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
種別
ケーキサーバー
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
241
仕上
オールミラー仕上
EBM品番
2143730