※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の お玉・レードル
18-8 アストリッド ソースレードル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27808446
品番
-
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
種別
ソースレードル
全長(mm)
168
種類
17cc
仕上
ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上
EBM品番
7452800