※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 アストリッド スープレードル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27808604 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
食器の種類洋食器 種別スープレードル 全長(mm)308 種類大 110cc 仕上ハンドルサテン(ツヤ消し)仕上 EBM品番7454400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする