508501 強化木カトラリー デザートナイフ EBM(江部松商事) 27813039

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強化木カトラリー デザートナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27813039品番508501
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
材質本体:ステンレス、ハンドル:強化木(ウレタン塗装)種別デザートナイフ全長(mm)218食器の種類洋食器EBM品番7441900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする