※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
強化木カトラリー ケーキフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27813075
品番
508549
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス、ハンドル:強化木(ウレタン塗装)
種別
ケーキフォーク
全長(mm)
143
食器の種類
洋食器
EBM品番
7442300