※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 ルーブル バターナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
EBM品番
6675200
注文コード
27813976
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
EBM品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハンドル:樹脂製
種別
バターナイフ
全長(mm)
158
種類
アイボリー
食器の種類
洋食器
EBM品番
6675200