オイルフィルター

(351件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカースバル 主な適合純正品番15208AA100 注文コード27814395 品番V9111-0014
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はメーカー・主な適合純正品番など37種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番15208AA100 メーカースバル ねじ径M20 P1.5 外径(mm)65 高さ(mm)72

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 351
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27814438
2026-01-25
用途:
880コペン用のオイルフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

フィルターレンチはアストロプロダクツの67mmがジャストサイズでした。
KTCの66.5mmがあれば良いですが入手しやすさでアストロ製を購入するなら67mmをどうぞ。

2人が参考にしています
対象商品:
27814858
2026-01-19
用途:
エンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

70系ヴォクシーのエンジンオイル交換の際に使用しました。純正同等品で安く購入ができ満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
27814675
2026-03-16
用途:
78プラドのエレメント交換に
その他業種

純正の安心感から、いつもこちらを使用しています。
安定した品質です。
ちなみにフィルターレンチのサイズは99mmです。

対象商品:
27814614
2026-02-27
用途:
オイル交換
サービス業

カップホルダーのしっかりさと予めグリスが塗ってあり優しさがあります(笑)

2026-01-05
用途:
オイル交換
その他業種

期待どおりピッタリでした。
これからもよろしくお願いします。
ありがとうございました。

対象商品:
27814578
2026-01-03
用途:
オイル交換
その他業種

このエレメントを長く愛用しています。他の商品に比べ特段安いわけではないですが、純正品としても使われているメーカーなので間違いないかと思います。

対象商品:
27814553
2026-01-20
用途:
モコのフィルター交換

パッキンにもしっかりオイル塗布されており安心して使用できました

2025-11-24
用途:
オイルフィルター交換

グリスがパッキンに塗ってあるので交換が楽。DJ製品は信頼性も申し分ない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
3人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
15人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする