※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 SUNAO レードル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27814536 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
食器の種類洋食器 種別レードル 全長(mm)196 容量(mL)65 柄長さ(mm)245 長径(mm)85 EBM品番2197350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする