フィルターレンチはアストロプロダクツの67mmがジャストサイズでした。
KTCの66.5mmがあれば良いですが入手しやすさでアストロ製を購入するなら67mmをどうぞ。
70系ヴォクシーのエンジンオイル交換の際に使用しました。純正同等品で安く購入ができ満足しています。
純正同等品の信頼できる製品です。
ディーラーに持ち込みして問題なく使ってもらえました。
商品はDJブランドでずっと使用しているので安心・安全の間違いのない物です。今回セールス価格で購入出来て満足です。
純正の安心感から、いつもこちらを使用しています。
安定した品質です。
ちなみにフィルターレンチのサイズは99mmです。
期待どおりピッタリでした。
これからもよろしくお願いします。
ありがとうございました。
このエレメントを長く愛用しています。他の商品に比べ特段安いわけではないですが、純正品としても使われているメーカーなので間違いないかと思います。