※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-10 リモア ディナーフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種類
ブラック
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27815507
品番
A329310
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
種別
ディナーフォーク
全長(mm)
200
種類
ブラック
仕上
ハンドル部:樹脂塗装
EBM品番
8898740