※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
スプーン サオ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27816557
品番
105681
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥420
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
種別
スプーン
種類
M 全長173
外寸(mm)
37×173
仕上
サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上
EBM品番
6589430