※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
スプーン サオ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27816566
品番
105682
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
種別
スプーン
種類
L 全長210
外寸(mm)
44×210
仕上
サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上
EBM品番
6589460