※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
デミタススプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27816733
品番
106071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
種別
デミタススプーン
寸法(mm)
22×全長120
種類
シタン 全長120
仕上
シタン材/ウレタンツヤあり塗装仕上
EBM品番
6589590