※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
茶碗蒸しスプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27816767
品番
106069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
種別
茶碗蒸しスプーン
寸法(mm)
23×全長140
種類
シタン 全長140
仕上
シタン材/ウレタンツヤあり塗装仕上
EBM品番
6589620