曜日別特売
105677 子供スプーン EBM(江部松商事) 27817065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

子供スプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27817065品番105677
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
食器の種類子供用食器種別スプーン寸法(mm)29×全長140種類シタン 全長140仕上シタン材/ウレタンツヤあり塗装仕上EBM品番6589820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする