※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
子供フォーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27817074
品番
105881
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
子供用食器
種別
フォーク
寸法(mm)
29×全長140
種類
サオ 全長140
仕上
サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上
EBM品番
6589830