※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の お玉・レードル
ABS 和風塗り レードル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
EBM品番
4439310
注文コード
27817747
品番
-
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
EBM品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS
種別
レードル
全長(mm)
190
種類
黒内朱
食器の種類
洋食器
EBM品番
4439310