※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュラーカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27826147 品番 #94
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
材質スチロール樹脂 容量(mL)250 種別250mL スチロール樹脂 外寸(mm)Φ68×H94 耐熱温度(℃)80 EBM品番8220700
注意
※食洗器には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする