※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の マグカップ・グラス・コップ
エコスターマグカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27826174
品番
MC-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PET樹脂100%
容量(mL)
220(8分目)
種別
クリアグリーン/ナチュラル
外寸(mm)
Φ82×H96
耐熱温度(℃)
150
EBM品番
3878500