※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコスターマグカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27826208 品番MC-01
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質PET樹脂100% 容量(mL)220(8分目) 種別クリアイエロー/クリアピンク 外寸(mm)Φ82×H96 耐熱温度(℃)150 EBM品番3878530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする