MC-01 エコスターマグカップ EBM(江部松商事) 容量220(8分目)mL 27826217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコスターマグカップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27826217 品番MC-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質PET樹脂100% 容量(mL)220(8分目) 種別クリアブルー/ナチュラル 外寸(mm)Φ82×H96 耐熱温度(℃)150 EBM品番3878540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする