※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ラバーウッド サラダボール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
14cm
アズワン品番
64-2535-99
注文コード
27834836
品番
640446
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
種別・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ラバーウッド(ウレタン塗装)
種別
14cm
深さ(mm)
50
アズワン品番
64-2535-99
内径(mm)
Φ128
EBM品番
1856400
外径(cm)
14