※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ラバーウッド サラダボール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
20cm
アズワン品番
64-2536-03
注文コード
27834863
品番
640507
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
種別・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ラバーウッド(ウレタン塗装)
種別
20cm
深さ(mm)
70
アズワン品番
64-2536-03
内径(mm)
Φ190
EBM品番
1856700
外径(cm)
20