※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ゴミ箱
EBM(江部松商事)の ふた無しゴミ箱
リス ワーク&ワーク 屑入れ 角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27835545
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(L)
8
色
ダークブルー
外寸(mm)
147×274×H300
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
EBM品番
4620050