※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の カスター・卓上用調味料入れ
アミューズホワイト クリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27835825
品番
BA200-295
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
容量(mL)
80
種別
S
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
55
寸法S(mm)
57
EBM品番
7538270