曜日別特売
OFM01-221 フラワーピンク シリアルボール EBM(江部松商事) 27836184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラワーピンク シリアルボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27836184
品番
OFM01-221
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種別
16cm
寸法H(mm)
36
寸法D(mm)
166
EBM品番
7538630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする