DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
90
注文コード
27836369
品番
FXS2-LED90WW-WP-F1
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
498
種類から選べます
他の種類を見る
軒下用
フレキシブル
IP保護等級IP64
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)
長さ(mm)
90
質量(kg)
0.01
サイズ
60mm毎で特寸対応可能
電源
要(別置・別売)
品種
軒下用LEDモジュール
色温度
3500
使用場所
軒下
調光方式
PWM/DALI
入力電圧
DC24V
連結
1系統5000mm以内