LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)150 注文コード27836387 品番FXS2-LED150L28-WP-F1
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は長さなど498種類から選べます 他の種類を見る

軒下用
フレキシブル
IP保護等級IP64
最小曲げ半径50mm
連結可(1系統5000mm以内)

長さ(mm)150 質量(kg)0.01 サイズ60mm毎で特寸対応可能 電源要(別置・別売) 品種軒下用LEDモジュール 色温度2800 使用場所軒下 調光方式PWM/DALI 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする