※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンジアップメラミン食器 飯碗 小(蓋)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27842825 品番A105CRI
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

時間が不規則な方の食事を電子レンジで簡単に温め直すことができます。

材質レンジアップメラミン(RMF) 種別アイボリー 寸法(mm)122 高さ(mm)36 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-7759-95 EBM品番1501000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする