※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
メラミン 菜津味長角皿 弦
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27842999
品番
SS-23
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
メラミン
種別
ホワイト
形状
角皿
寸法(mm)
200×132
高さ(mm)
35
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2043790