※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン 菜津味ボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)176×176 種別ブラック 大 注文コード27843123 品番SS-20
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は寸法・種別など4種類から選べます 他の種類を見る
材質メラミン 種別ブラック 大 寸法(mm)176×176 サイズ 高さ(mm)53 耐熱温度(℃)120 EBM品番2044030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする