※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン 菜津味ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
140×140
種別
ホワイト 弦 中
注文コード
27843139
品番
SS-140
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
寸法・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
種別
ホワイト 弦 中
寸法(mm)
140×140
サイズ
中
高さ(mm)
54
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2044060