※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
メラミン もてなし鉢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
中
中
小
寸法(mm)
321×136
321×136
214×138
種別
ホワイト 中
ホワイト 中
ブラック 中
ホワイト 小
ブラック 小
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27843175
品番
MDM-2
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
メラミン
種別
ホワイト 中
形状
楕円皿
寸法(mm)
321×136
サイズ
中
高さ(mm)
44
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2043820