曜日別特売
SS-28 メラミン ウィンドロッププレート EBM(江部松商事) 27843288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン ウィンドロッププレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別ブラック
内容量1個注文コード27843288品番SS-28
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質メラミン種別ブラック寸法(mm)190×100高さ(mm)27耐熱温度(℃)120EBM品番2043780
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする