曜日別特売
KD-303 メラミン スクエア小鉢 EBM(江部松商事) 27843367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン スクエア小鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個高さ(mm)43種別ブラック 12cm注文コード27843367品番KD-303
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
材質メラミン種別ブラック 12cm寸法(mm)114×114高さ(mm)43耐熱温度(℃)120EBM品番2044140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする