EBM(江部松商事)
ニューホワイト 角盛皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
47cm
36cm
42cm
47cm
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27843875
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
陶器のような風合いで破損の心配がありません。
材質
メラミン
種別
47cm
形状
角皿
外形寸法(mm)
475×475
外形寸法H(mm)
42
EBM品番
405520
注意
※電子レンジには使用しないでください