画像準備中

ニューホワイト 渕丸角盛鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別29cm 注文コード27844338 品番-
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

陶器のような風合いで破損の心配がありません。

材質メラミン 種別29cm 外形寸法(mm)292×292 外形寸法H(mm)100 EBM品番261270
注意
※電子レンジには使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする