画像準備中

ニューホワイト 小判盛皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27844593 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

陶器のような風合いで破損の心配がありません。

材質メラミン 種別47cm 形状丸皿 外形寸法(mm)470×295 外形寸法H(mm)28 EBM品番261530
注意
※電子レンジには使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする