EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ニューホワイト 長角筋入盛皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27844654
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
陶器のような風合いで破損の心配がありません。
材質
メラミン
種別
45cm
形状
角皿
外形寸法(mm)
458×325
外形寸法H(mm)
35
EBM品番
261590
注意
※電子レンジには使用しないでください