曜日別特売
No.26A メラミン給食用食器 平皿 EBM(江部松商事) 27844873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン給食用食器 平皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27844873品番No.26A
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
EBM品番2452110種別8吋 クリーム リム型クリーム形状丸皿直径(Φmm)200高さ(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする