曜日別特売
M11-525 耐熱樹脂 グリル台 EBM(江部松商事) 27850875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱樹脂 グリル台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27850875品番M11-525
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ポリプロピレン寸法(mm)180×235ブラウン高さ(mm)22底内径(Φmm)130耐熱温度(℃)200EBM品番7609400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする