EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上コンロ
EBM(江部松商事)の 固形燃料用コンロ
樹脂製民芸風こんろ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
茶
EBM品番
460600
注文コード
27851338
品番
M11-089
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
種別・EBM品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
こんろ枠は、樹脂製のため耐久性があります。
食器洗浄機にも使用できるため、衛生的にも優れています。
EBM品番
460600
種別
茶
材質
こんろ:アルミ合金、枠:ポリプロピレン
外形寸法(mm)
161×161
高さ(mm)
79