EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上コンロ
EBM(江部松商事)の 固形燃料用コンロ
樹脂製民芸風こんろ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
茶
EBM品番
460620
注文コード
27851356
品番
M11-501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
種別・EBM品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
こんろ枠は、樹脂製のため耐久性があります。
食器洗浄機にも使用できるため、衛生的にも優れています。
EBM品番
460620
種別
茶
材質
こんろ:アルミ合金、枠:ポリプロピレン
外形寸法(mm)
161×161
高さ(mm)
74
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27851356
M11-501
61283366
M11-722
民芸風コンロ
マイン
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)