※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ヴィンテージ モリブデンジⅡ フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
27851873
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ビュッフェやお客様の元へ直接届ける際にテーブルをお洒落に飾る。
種別
24cm
質量(kg)
1.1
内径(Φmm)
240
深さ(mm)
50
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
175
EBM品番
3651600