※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長水 遠赤 石焼釜(石蓋付)アルミ枠付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27852713
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,750
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
遠赤外線効果で素材の旨味が逃げず、美味しい料理が作れます。
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
口径(Φmm)
(外)225
内径(Φmm)
210
外径(Φmm)
(ツバ)280
質量(kg)
約5.4
高さ(mm)
104
種別
22cm
EBM品番
3660400