※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
長水 遠赤 石焼自然岩石鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27852948
品番
-
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
食物の持つ深い味わいを引き出す
韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
質量(kg)
5.9
内径(Φmm)
260
外径(Φmm)
320
深さ(mm)
55
板厚(mm)
30
EBM品番
3667600
注意
※自然岩加工のため、サイズに若干の誤差があります