※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱陶器 チゲ鍋(黒仕上げ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27852984
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
食物の持つ深い味わいを引き出す。
種別
13.5cm
質量(kg)
0.76
内径(Φmm)
125
深さ(mm)
64
外寸法(Φ×Hmm)
135×70
EBM品番
7251831