※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 業務用レンジ/コンロ
三河水こんろ すみ丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27854384
品番
B17-4
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
本体底部の水皿がコンロとテーブルの間を断熱します。
高さ(mm)
170
直径(Φmm)
295
付属品
中子、トップカバー、水皿、焼アミ
材質
本体外側:三河土、中子:珪藻土
色
こげ茶
外寸法(Φ×Hmm)
295×170
EBM品番
8055510